Calibre de ajuste para micrómetros 475mm

Número de artículo: 0898119
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Tipo de producto Calibre de reglaje para micrómetros para exteriores

Identificación y clasificación

Número de artículo 0898119
EAN / GTIN 4029713225520
Número del fabricante 0898119
Número L L40510 2599
Fabricante/responsable Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 GAMMERTINGEN, Deutschland, www.helios-preisser.com

Descripción

Ejecución:

  • Rod
  • Acero especial, envejecido
  • Caras de medición endurecidas
  • Zona de tolerancia js2
  • Aislada térmicamente
  • Caras de medición lappeadas paralelas

Descripción:

Calibre de ajuste para micrómetros de exteriores, versión de varilla. Fabricado en acero especial. Las superficies de medición están endurecidas y lapeadas en plano paralelo. Con protección contra el calor de las manos. Campo de tolerancia JS2. Diámetro 10,0 mm. Se suministra embalado individualmente.

Característica:

  • Material: Acero especial
  • Rango de medición (mm): 475
  • Diámetro superficial de medición: 10 mm