Utierky WypAll® X90 Veľký kotúč W

Č. pol.: 089290 W
(0,39 € / 1 )
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
47 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Označenie výrobcu Utierky X90
Vhodné pre čistenie Áno
Demolácie 450
Vrstvy 2
⌀ objímky 6 cm
Šírka 300 mm
Dĺžka 320 mm
Farba modrá
vhodné pre držiak/dávkovač 089265, 089266, 089267
Hmotnosť 4 kg
Druh produktu Papierové utierky

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 089290 W
EAN/GTIN 36000128895
Číslo výrobcu 12889

Popis

Prevedenie:

Sortiment WypAll® X90 bol špeciálne vyvinutý pre výrobné procesy, kde sú kritickými požiadavkami odolnosť, nízka žmolkovitosť a vysoká absorpcia kvapalín. WypAll® X90 uvoľňuje 90 % absorbovaných rozpúšťadiel a môže znížiť odpad z výrobku až o 35 %. To vám pomôže znížiť výdavky a odpad. Vhodné pre najnáročnejšie aplikácie vo vašom zariadení, keď potrebujete odolnosť, nízke žmolkovanie a vysokú absorpciu kvapalín. Ako líder na trhu v oblasti čistenia s rozpúšťadlami vám chceme pomôcť zvýšiť produktivitu a efektivitu a zároveň znížiť množstvo odpadu poskytovaním čistých a opakovane použiteľných utierok, na ktoré sa môžete vždy spoľahnúť. Pokročilá technológia Hydroknit™ zaručuje, že každá utierka je pevná, odolná, vysoko absorpčná a odolná voči rozpúšťadlám. Ideálne na použitie v priemyselnej výrobe.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Príslušenstvo