Prevedenie:
- DIN 863-4
- Čtení: 0,01 mm
- Čtecí díly jsou matně chromované
- Průměr měřicích ploch karbidu 6 mm, sférický závit
- Od měřicího rozsahu 100 - 125 mm s izolací svorek
- Od měřicího rozsahu 100 - 125 mm s pojistným kroužkem
Popis:
Vnitřní mikrometr, válcové provedení. Odečítací části matně chromované, odečet 0,01 mm. Průměr měřicích konců: 6 mm. Měřicí plochy jsou opatřeny hroty HM. Dodávka včetně upínacího kroužku. Balení: dřevěné pouzdro
Charakteristika:
- Čtení: 0,01 mm
- Rozsah měření (mm): 100–125
- Mez chyby (mm): 0,006 mm
- Mez chyby (µm): 6 µm
- Rozteč vřetena_mm: 0,5 mm
Norma:
DIN 863-4