Micromètre d'intérieur, exécution cylindrique, en carbure lecture 0,01mm 100 - 125 mm

Réf.: 0888506
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article 0888506
EAN / GTIN 4029713208868
Réf. fabricant 0888506
Article hors catalogue L40510 1408

Description

Exécution:

  • DIN 863-4
  • Lecture : 0,01 mm
  • Les parties de lecture sont au fini chrome satiné
  • Diamètres des faces de mesure en carbure 6 mm, rodé sphérique
  • De la plage de mesure 100 - 125 mm avec isolation des bornes
  • De la plage de mesure 100 - 125 mm avec bague de blocage

Description:

Micromètre intérieur, de forme cylindrique. Pièces de lecture chromées mates, lecture 0,01mm. Diamètre des extrémités de mesure : 6mm. Les surfaces de mesure sont en carbure de tungstène. Livraison avec anneau de serrage. Emballage : caisse en bois

Caractéristique(s):

  • Lecture : 0,01 mm
  • Plage de mesure (mm) : 100 - 125
  • Limite d'erreur (mm) : 0,006 mm
  • Limite d'erreur (µm) : 6 µm
  • Pas de broche_mm : 0,5 mm

Norme:

DIN 863-4