• Táto položka už nie je súčasťou sortimentu. Ak hľadáte alternatívu, všimnite si ďalšie odkazy alebo nás kontaktujte.

Pre túto položku je dostupný iný variant:

Profesionálny plochý štetec pre médiá s obsahom rozpúšťadiel 60

Č. pol.: 087010 60

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    11,22 € / ks
  • Od 12 ks
    9,35 € / ks
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Nie je k dispozícii
0 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Veľkosť v palcoch 2.1/2 palec
Šírka štetca 60 mm
Materiál štetín cistocierne cínske štetiny
Materiál násady nelakovaná drevená násada
Topy 90 %
Jednozväzkový štetec plechová zvierka
Rozsah použitia pre práce pre vynikajúce výsledky lakovania
Druh produktu Plochý štetec

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 087010 60
EAN/GTIN 4002353027013
Číslo výrobcu 251060-329

Popis

Prevedenie:

Čistá čierna čínska kefa, 90 % topy, nelakovaná drevená stopka.
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
    Šírka Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka