• Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Profi-Flachpinsel für lösemittelhaltige Medien, Breite: 60mm

Artikel-Nr.: 087010 60
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    11,52 € / 1 Stück
  • ab 12 Stück
    9,60 € / 1 Stück
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Nicht verfügbar
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Breite (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Breite 60 mm
Farbe Borsten schwarz
Material, Griff Holz
Beschichtung unlackiert
Produktart Flachpinsel
Einband des Pinsels Blechzwinge
Pinselkopf Form Eckig
Material Borsten Chinaborste
Tops 90 %
geeignet für Lösemittelhaltige Lacke
Einsatzbereich Lackieren
Lösemittelbeständig ja
Inhalt Einzelteil
Stiel / Griff Griff

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 087010 60
EAN / GTIN 4002353027013
Herstellernummer 251060-329
Hersteller/verantwortliche Person CIRET GmbH, Platz der Republik 6-8, 42107 Wuppertal, Deutschland, www.storch-ciret.com

Beschreibung

Ausführung:

Reine schwarze Chinaborste, 90 % Tops, unlackierter Holzstiel.