{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Širina | 60 mm | |
| Barva ščetin | črna | |
| Material, ročaj | les | |
| Prevleka | nelakirano | |
| Vrsta izdelka | ploščati čopiči | |
| Vezava čopiča | pločevinasta objemka | |
| Oblika glave čopiča | kvadrat | |
| Material ščetin | kitajske ščetine | |
| Tops | 90 % | |
| Primerno za | laki na osnovi topil | |
| Področje uporabe | barvanje | |
| Odporno proti topilom | Da | |
| Vsebina | posamezni del | |
| Držalo/ročaj | ročaj |
| Številka izdelka | 087010 60 | |
| EAN/GTIN | 4002353027013 | |
| Številka proizvajalca | 251060-329 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | CIRET GmbH, Platz der Republik 6-8, 42107 Wuppertal, Deutschland, www.storch-ciret.com |