{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Nosnosť WLL SF 5:1 | 1,05 t | |
⌀ závitu | M16×2 | |
Dĺžka závitu L | 27 mm | |
Vnútorné rozmery 6-hranu cez steny S | 27 mm | |
Výška hlavy skrutky A | 40 mm | |
Výška stredovej lišty B | 40 mm | |
⌀ hlavy skrutky C | 45 mm | |
Odstup stredovej lišty od osí D | 53 mm | |
Šírka očiek E | 38 mm | |
Sila očiek F | 17 mm | |
Šírka dorazového stavca G | 76 mm | |
Hmotnosť | 0,9 kg | |
Druh produktu | Viazací obrtlík |
Číslo položky | 086454 M16X2 | |
EAN/GTIN | 2050002053861 | |
Číslo výrobcu | QL.DSR M 16 |