{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| Keliamoji galia WLL SF 5:1 | 1,05 t | |
| Sriegio ⌀ | M16×2 | |
| Sriegio ilgis L | 27 mm | |
| Varžtų su vidiniu šešiasieniu raktų pločiai S | 27 mm | |
| Varžto galvutės aukštis A | 40 mm | |
| vidurinio skirtuko aukštis M | 40 mm | |
| Varžto galvutės ⌀ C | 45 mm | |
| Atstumas tarp vidurinio skirtuko ir ąselės D | 53 mm | |
| Ąselės plotis E | 38 mm | |
| Ąselės storis F | 17 mm | |
| Tvirtinamo sraigto plotis G | 76 mm | |
| Svoris | 0,9 kg | |
| Produkto rūšis | Tvirtinimo kilpa |
| Produkto numeris | 086454 M16X2 | |
| EAN / GTIN | 2050002053861 | |
| Gamintojo numeris | QL.DSR M 16 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | LIFTEUROP S.A., Zone d'Activitès Salzbaach BP 100L, 9559 WILTZ, Luxembourg, www.lifteurop.com |