Viazací obrtlík Quick Lift DSR M12X1,75

Č. pol.: 086454 M12X1,75
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
10 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Nosnosť WLL SF 5:1 0,65 t
⌀ závitu M12×1,75
Dĺžka závitu L 23 mm
Vnútorné rozmery 6-hranu cez steny S 27 mm
Výška hlavy skrutky A 40 mm
Výška stredovej lišty B 40 mm
⌀ hlavy skrutky C 45 mm
Odstup stredovej lišty od osí D 53 mm
Šírka očiek E 38 mm
Sila očiek F 17 mm
Šírka dorazového stavca G 76 mm
Hmotnosť 0,9 kg
Druh produktu Viazací obrtlík

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 086454 M12X1,75
EAN/GTIN 2050002053847
Číslo výrobcu QL.DSR M 12

Popis

Prevedenie:

Kompaktný, vysoko pevný skrutkovací obratlík Quick Lift DSR. Otočný o 360° a výkyvný o 180°. Úspora času až 80 % oproti naskrutkovaniu klasického otočného krúžku (DSR verzus Quick Lift DSR). Otáčavosť pri zaťažení. Jednoduchá manipulácia vďaka čisto mechanickému systému. Bezúdržbový, bezpečný a spoľahlivý. Zatlačením hlavy skrutky je možné Quick Lift-DSR upevniť do vnútorného závitu v priebehu niekoľkých sekúnd. Funguje to čisto mechanicky, ovládaním pružiny.

Poznámka:

SF 5:1 = bezpečnostný faktor 5.
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
    ⌀ závitu Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka