{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Obvodová dĺžka | 3 m | |
Užitočná dĺžka | 1,5 m | |
Šírka závesu | 91 mm | |
Nosnosť jedného priameho WLL | 10 000 kg | |
Nosnosť jednoducho spájaná WLL | 8 000 kg | |
Nosnosť dvojnásobná WLL až do 7° | 20 000 kg | |
Nosnosť dvojitá WLL 7° − 45° | 14 000 kg | |
Nosnosť dvojitá WLL 45° − 60° | 10 000 kg | |
Typ výrobku | Kruhová slučka |
Číslo položky | 086285 1,5 | |
EAN/GTIN | 2050001735911 | |
Číslo výrobcu | TE100015 |