{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Obvodová dĺžka | 12 m | |
Úžitková dĺžka | 6 m | |
Šírka slučky | 91 mm | |
Nosnosť jednoduchá priama WLL | 10 000 kg | |
Nosnosť jednoduchá zviazaná WLL | 8 000 kg | |
Nosnosť dvojitá WLL do 7° | 20 000 kg | |
Nosnosť dvojitá WLL 7° - 45° | 14 000 kg | |
Nosnosť dvojitá WLL 45° - 60° | 10 000 kg | |
Druh produktu | Kruhová slučka |
Číslo položky | 086285 6 | |
EAN/GTIN | 4049924501848 | |
Číslo výrobcu | TE100060 |