Chingă rotundă portocalie 10000 kg, Lungime utilă: 1,5m

Cod articol.: 086285 1,5
Preț per 1 buc. (30,38 € / 1 Metre)
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungime utilă (m) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Culoarea portocaliu
Lăţime 91 mm
Lungime circumferință 3 m
Proiectarea capacității portante Capacitate portantă dublă β = 45° - 60°; Capacitate portantă dublă β = 7° - 45°; Capacitate portantă dublă β = < 7°; Capacitate portantă simplă, directă; Capacitate portantă simplă, lațată
Capacitate portantă WLL 10.000 kg; 14.000 kg; 20.000 kg; 10.000 kg; 8.000 kg
Tip produs Chingă rotundă
Lungime utilă 1,5 m
Standard EN 1492-2

Identificare și clasificare

Cod articol 086285 1,5
EAN / GTIN 2050001735911
Număr producător TE100015
Producător/responsabil Technotex Industrial Supply BV, Printer 22, 7741 MD Coevorden, Nederland, www.technotex.nl

Descriere

Execuţie:

Chingi rotunde extrem de rezistente (EN 1492-2) fără cusătură şi căptuşeală simplă rezistentă la frecare.

Aplicaţie:

Pentru ridicarea şi deplasarea componentelor.

Notă:

Posibilitate de livrare până la următoarele sarcini de ridicare: 150 t (Poliester), 180 t (Dyneema).