Kruhová slučka žltá 3000 kg 2

Č. pol.: 086260 2
(9,73 € / 1 Metre)
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
216 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Obvodová dĺžka 4 m
Úžitková dĺžka 2 m
Šírka slučky 54 mm
Nosnosť jednoduchá priama WLL 3 000 kg
Nosnosť jednoduchá zviazaná WLL 2 400 kg
Nosnosť dvojitá WLL do 7° 6 000 kg
Nosnosť dvojitá WLL 7° - 45° 4 200 kg
Nosnosť dvojitá WLL 45° - 60° 3 000 kg
Druh produktu Kruhová slučka

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 086260 2
EAN/GTIN 4049924500179
Číslo výrobcu TE030020

Popis

Prevedenie:

Mimoriadne odolné kruhové popruhy (EN 1492-2) s bezšvovým a oderu odolným jednoduchým opláštením.

Použitie:

Pre zdvíhanie a pohybovanie konštrukčnými dielmi.

Poznámka:

Možnosť dodania až do nasledujúcich zdvíhacích bremien: 150 t (polyester), 180 t (Dyneema).
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
    Úžitková dĺžka Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka