Chingă rotundă galbenă 3000 kg, Lungime utilă: 2m

Cod articol.: 086260 2
Preț per 1 buc. (9,38 € / 1 Metre)
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
1.076 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Nuttige lengte (m) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Barva geel
Breedte 54 mm
Lengte omtrek 4 m
Uitvoering draagvermogen belastbaarheid dubbel β = 45° - 60°; belastbaarheid dubbel β = 7° - 45°; belastbaarheid dubbel β = < 7°; belastbaarheid eenvoudig, direct; belastbaarheid eenvoudig, vastgesnoerd
Draagvermogen 3.000 kg; 4.200 kg; 6.000 kg; 3.000 kg; 2.400 kg
Vrsta izdelka ronde hijsstrop
Uporabna dolžina 2 m
Norm EN 1492-2

Identificare și clasificare

Cod articol 086260 2
EAN / GTIN 4049924500179
Număr producător TE030020
Producător/responsabil Technotex Industrial Supply BV, Printer 22, 7741 MD Coevorden, Netherlands, www.technotex.nl

Descriere

Izvedba:

Ekstremno vzdržljive neskončne zanke (EN 1492-2) z brezšivnim oplaščenjem, odpornim proti obdrgnjenju.

Uporaba:

Za dvigovanje in premikanje bremen.

Opomba:

Možnost dobave do naslednjih nosilnosti: 150 t (poliester), 180 t (dyneema).

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

Broșuri

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Forme

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promoţii

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript