{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Šírka popruhu | 60 mm | |
| Nosnosť jednoduchá priama WLL | 2 000 kg | |
| Nosnosť jednoduchá zviazaná WLL | 1 600 kg | |
| Nosnosť dvojitá WLL do 7° | 4 000 kg | |
| Nosnosť dvojitá WLL 7° - 45° | 2 800 kg | |
| Nosnosť dvojitá WLL 45° - 60° | 2 000 kg | |
| Druh produktu | Zdvíhací pás |
| Číslo položky | 086172 4 | |
| EAN/GTIN | 4053981978574 | |
| Číslo výrobcu | 192030022/4053981978574 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | Columbus McKinnon Industrial Products GmbH, Yale Allee 30, 42329 WUPPERTAL, Deutschland, www.yale.de |