Zdvíhací pás 2000 kg, dvojvrstvový, Dĺžka: 2m

Č. pol.: 086172 2
Zľava
29,22 €
Cena za 1 ks (14,20 € / 1 Metre)
Cena platí do 31. 7. 2026
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
140 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Dĺžka Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Dĺžka 2 m
Šírka popruhu 60 mm
Nosnosť jednoduchá priama WLL 2 000 kg
Nosnosť jednoduchá zviazaná WLL 1 600 kg
Nosnosť dvojitá WLL do 7° 4 000 kg
Nosnosť dvojitá WLL 7° - 45° 2 800 kg
Nosnosť dvojitá WLL 45° - 60° 2 000 kg
Druh produktu Zdvíhací pás

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 086172 2
EAN/GTIN 4025092360357
Číslo výrobcu HBD 02000-L1 2M
Výrobca/zodpovedná osoba Columbus McKinnon Industrial Products GmbH, Yale Allee 30, 42329 WUPPERTAL, Deutschland, www.yale.de

Popis

Prevedenie:

Extrémne odolné zdvíhacie popruhy (Euro-popruhy EN 1492-1 podľa tvaru B2). Na oboch voľných koncoch zužujúce sa a zosilňujúce sa (žeriavové) oká.

Použitie:

Pre veľké súčasti, ľahké zavesenie a zvesenie bremena.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka