Emelőpánt, zöld, 2000 kg, kétrétegű 4 m

Cikkszám: 086172 4
(12,19 € / 1 Metre)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
19 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Hevederszélesség 60 mm
Szimpla terhelés közvetlenül WLL 2 000 kg
Szimpla terhelés átfűzve WLL 1 600 kg
Dupla terhelés WLL max. 7° 4 000 kg
Dupla terhelés WLL 7°− 45° 2 800 kg
Dupla terhelés WLL 45°− 60° 2 000 kg
Termék fajtája Emelőheveder

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 086172 4
EAN / GTIN 4053981978574
Gyártó száma 192030022/4053981978574

Leírás

Kivitel:

Rendkívül ellenállóképes végtelenített emelőhevederek (Euro-hevederek EN 1492-1 a B2 alaknak megfelelően). Mindkét szabad végén keskenyített (daru-) fülekkel.

Felhasználás:

Nagy emelt elemekhez, a teher egyszerűsített be- és kiakasztásával.