• Grundet et internt møde har vi tirsdag d. 27. oktober begrænset bemanding og telefontiden er ændret til kl. 8.00-14.00.

Løftesele grøn 2000 kg, to lag, Længde: 2m

Art.-nr.: 086172 2
Pris pr. 1 styk (DKK 105,87 / 1 Metre)
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
169 styk på lager

Vælg variant og styktal

Længde (m) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Farve grøn
Bredde 60 mm
Version, bæreevne bæreevne doppelt β = 45° - 60°; bæreevne doppelt β = 7° - 45°; bæreevne doppelt β = < 7°; bæreevne, enkelt, direkte; bæreevne, enkelt, snøret
Bæreevne WLL 2.000 kg; 2.800 kg; 4.000 kg; 2.000 kg; 1.600 kg
Type B2
Produkttype løftesele
Længde i alt L 2 m
Standard EN 1492-1

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 086172 2
EAN/GTIN 4025092360357
Producentnummer HBD 02000-L1 2M
Producent/ansvarlig person Columbus McKinnon Industrial Products GmbH, Yale Allee 30, 42329 Wuppertal, Deutschland, www.yale.de

Betegnelse

Udførelse:

Ekstremt modstandsdygtige bæreseler (euro-remme EN 1492-1 iht. form B2). Begge løse ender med indsnævrede og forstærkede (kran-)stropper.

Anvendelse:

Til store genstande, der skal løftes, nem på- og afmontering på last.