{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Menovitá prídržná sila | 40 N | |
| ⌀ | 21 mm | |
| Výška | 19 mm | |
| Materiál magnetické jadro | AlNiCo | |
| Materiál povrch | Ocel | |
| Upevňovací závit v magnetickej hlavici | M6 mm | |
| maximálna tepelná odolnosť | 220 °C | |
| Druh produktu | Hrncový magnet |
| Číslo položky | 085940 21 | |
| EAN/GTIN | 4045197372758 | |
| Číslo výrobcu | 085940 21 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |