{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Menovitá prídržná sila | 200 N | |
⌀ | 25 mm | |
Výška | 7 mm | |
Materiál magnetické jadro | Neodym | |
Materiál povrch | pozinkované | |
maximálna tepelná odolnosť | 80 °C | |
Hmotnosť | 31 g | |
Druh produktu | Plochý upínací magnet |
Číslo položky | 085923 25 | |
EAN/GTIN | 2050001737694 | |
Číslo výrobcu | E766 |