Banda pentru imprimantă 12 mm×7 m poliester, Tip: W

Cod articol.: 085520 W
Preț per 1 buc. (3,66 € / 1 Metre)
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    25,61 € / 1 buc.
    (3,66 € / 1 Metre)
  • de la 5 bucăți
    21,34 € / 1 buc.
    (3,05 € / 1 Metre)
La cerere
În stoc
991 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Material Poliester
Lăţime 12 mm
Tip produs Etichetă

Identificare și clasificare

Cod articol 085520 W
EAN / GTIN 5411313450133
Număr producător S0720530
Producător/responsabil NWL Germany Office Products GmbH, Albert-Einstein-Ring 17, 22761 Hamburg, Deutschland, www.newellbrands.com

Descriere

Execuţie:

Benzi de imprimare D1 hidrofuge, cu posibilitate de dezlipire D1.
Bandă de inscripţionare DYMO Original D1 pentru LabelManager, poliester, detașabilă, negru pe alb, 12 mm × 7 m.
Concepute special pentru dispozitivele de etichetare LabelManager™ și LabelWriter™ Duo, benzile de inscripţionare D1 oferă performanța și varietatea necesare pentru majoritatea sarcinilor de etichetare. Acestea aderă la aproape toate suprafețele plane, curate – inclusiv plastic, hârtie, metal, lemn și sticlă – și dispun de un suport ușor detașabil pentru o aplicare fără efort. Benzile de inscripționare D1 sunt versatile, durabile și disponibile într-o gamă largă de lățimi și culori, astfel încât să vă puteți organiza casa și biroul fără stres.

Adaptat pentru:

Maşină de etichetat Dymo Cod 085500.

Notă:

Alte etichete găsiți în magazinul online. Disponibil și în pachete promoționale (codurile 085519 W, 085539 W, 085551 W).