Kazeta s popisovací páskou 12 mm×7 m polyester, Typ: W

Artiklové číslo: 085520 W
Cena za 1 ks (CZK 88,71 / 1 Metre)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    621,00 CZK / 1 ks
    (CZK 88,71 / 1 Metre)
  • od 5 kusy
    518,00 CZK / 1 ks
    (CZK 74,00 / 1 Metre)
na poptávku
Ihned k dodání
544 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Materiál Polyester
Šířka 12 mm
Druh produktu Etiketa

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 085520 W
EAN / GTIN 5411313450133
Číslo výrobce S0720530
Výrobce/odpovědná osoba NWL Germany Office Products GmbH, Albert-Einstein-Ring 17, 22761 Hamburg, Deutschland, www.newellbrands.com

Popis

Provedení:

Vodoodpudivé, odstranitelné popisovací pásky D1.
Popisovací páska DYMO Original D1 pro přístroje LabelManager, opakovaně použitelná, černá na bílé, 12 mm× 7 m.
Pásky k popisování D1, určené speciálně pro popisovací přístroj LabelManager™ a LabelWriter™ Duo, nabízejí výkon a rozmanitost potřebnou pro většinu úkolů při označování. Přilnou téměř ke všem čistým, rovným povrchům – včetně plastu, papíru, kovu, dřeva a skla – a mají snadno se odlupující zadní stranu ke snadnému nanášení. Pásky D1 jsou univerzální, odolné a dostupné v široké škále šířek a barev, takže můžete bez stresu vnést dobrou organizaci do vašeho domova a kanceláře.

Vhodné pro:

Dymo štítkovače č. 085500.

Poznámka:

Další etikety najdete v e-shopu. Dostupné také ve výhodném balení (č. 085519 W, 085539 W, 085551 W).