Lakové popisovače, Farba písma: Y

Č. pol.: 085159 Y
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
  • Minimálne množstvo objednávky 12 kusy
  • Kroky objednávky: 12 kusy
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
755 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Farba písma Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Ponuka e-shopu

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Písacia farba žltá
Tvar hrotu klinový hrot
Materiál na písanie lak
Teplotný rozsah použitia min. -20 °C
Teplotný rozsah použitia max. 100 °C
Vlastnosti odolné proti oderu; rýchlo schnúce; tepelne odolné; vodovzdorné
Obsah jednotlivý kus
Druh produktu Lakové popisovače

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 085159 Y
EAN/GTIN 4062406229726
Číslo výrobcu 085159 Y
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Prevedenie:

Rýchloschnúca, oderuvzdorná a permanentná farba umožňuje okamžité ďalšie spracovanie a skracuje tak neproduktívne čakacie doby. Okrem toho je farba bez xylénu, a tým znižuje zdravotné riziká.
Stabilná, stredne veľká okrúhla špička je odolná proti oderu, a preto je mimoriadne odolná.

Použitie:

Označenie až do 100 °C (212 °F), teplovzdorná.