Marker cu lac, Culoarea scrisului: Y

Cod articol.: 085159 Y
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 12 bucăți
  • Pași de comandă: 12 bucăți
La cerere
În stoc
395 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Culoarea scrisului Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Culoarea scrisului galben
Formă vârf Vârf tip pană
Materiale de scris Lac
Interval de temperatură min. -20 °C
Interval de temperatură max. 100 °C
Caracteristici Rezistent la abraziune; impermeabil la apă; rezistent la căldură; uscare rapidă
Cuprins bucată unică
Tip produs Marker cu lac

Identificare și clasificare

Cod articol 085159 Y
EAN / GTIN 4062406229726
Număr producător 085159 Y
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Vopseaua cu uscare rapidă, rezistentă la frecare şi durabilă permite imediat o prelucrare ulterioară reducând astfel timpii neproductivi de aşteptare. În plus, vopseaua este fără xylol, ceea ce diminuează riscurile pentru sănătate.
Vârful rotunjit, stabil, de dimensiune medie, este rezistent la frecare şi de aceea, extrem de durabil.

Aplicaţie:

Marcajul rezistă până la o temperatură de 100 °C (212 °F).