Marcador de pintura, Cor da letra: Y

N.º do artigo: 085159 Y
Preço por 1 peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
  • Quantidade mínima de encomenda 12 peças
  • Passos da encomenda: 12 peças
sob pedido
Em stock
551 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Cor da letra Preço por 1 peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Ofertas

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Cor da caneta amarelo
Forma da ponta ponta em cunha
Material de escrita verniz
Faixa de temperatura mín. -20 °C
Faixa de temperatura máx. 100 °C
Propriedades de secagem rápida; resistente ao calor; resistente à abrasão; à prova de água
Índice unidade individual
Tipo de produto Marcador de pintura

Identificação e classificação

Número do artigo 085159 Y
EAN/GTIN 4062406229726
Número do fabricante 085159 Y
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrição

Versão:

A tinta de secagem rápida, resistente à abrasão e durável permite um processamento imediato e reduz assim os tempos de espera improdutivos. Além disso, a tinta é isenta de xileno e reduz assim os riscos para a saúde.
A ponta redonda estável e de tamanho médio é resistente à abrasão e, portanto, extremamente durável.

Vantagem:

A marcação é resistente ao calor até 100 °C (212 °F).