Lakový popisovač, Barva písma: Y

Artiklové číslo: 085159 Y
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 12 kusy
  • K objednání po násobcích: 12 kusy
na poptávku
Ihned k dodání
503 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Barva písma Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barva popisu Žlutá
Tvar hrotu Klínovitý hrot
Psací materiály Lak
Použití teplotního rozsahu min. -20 °C
Použití teplotního rozsahu max. 100 °C
Vlastnosti Odolný proti oděru; odolné vůči vysokým teplotám; rychleschnoucí; voděodolné
Obsah jednotlivý kus
Druh produktu Lakový popisovač

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 085159 Y
EAN / GTIN 4062406229726
Číslo výrobce 085159 Y
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Rychle schnoucí, trvalá barva odolná proti oděru umožňuje okamžité další zpracování a snižuje tak neproduktivní čekací doby. Barva také neobsahuje xylol a snižuje tak zdravotní riziko.
Stabilní, středně velká kulatá špička je odolná proti oděru a díky tomu má extrémně dlouhou životnost.

Použití:

Označení je odolné proti teplu do teploty až 100 °C (212 °F).