Vysoko účinný brúsny olejový koncentrát 20

Č. pol.: 084270 20
(9,75 € / 1 Litre)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
15 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Prevedenie Kanister
Obsah 20 l
Farba svetložltá
Tvar tekuté
Kimenatická viskozita 10 mm2/s
Teplota skladovania 5 °C - 40 °C
Druh produktu Rezný olej / brúsny olej
Hodnota refraktometra 2

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 084270 20
EAN/GTIN 2050000971921
Číslo výrobcu 230842720

Popis

Prevedenie:

Chladiaca a mazacia kvapalina s obsahom chlóru, formaldehydu a kyseliny bórovej pre vysoké nároky. Vysokotlakové prísady zabraňujú odtrhnutiu mazacieho filmu; je zachovaný v molekulárnej sile na reznom nástroji aj pri najvyššom zaťažení.
Vysoko výkonnýbrúsny koncentrát, číry ako voda (transparentný) na jasné brúsenie širokej škály materiálov. Zmiešavací pomer 1 : 40 (2,5 %).

Výhoda:

Vylepšená životnosť nástroja, rezný výkon a kvalita povrchu. Bez obsahu chlóru − nevznikajú žiadne škodlivé pary, prijateľné pre životné prostredie.
Koncentráty chránia proti korózii, šetria lak a fyziologicky bezpečné, veľmi stabilné proti baktériám, dobre znášané na pokožke.

Poznámka:

Oleje Jokisch pre klzné a vodiace plochy sú k dispozícii na požiadanie. Sú optimálne prispôsobené všetkým ostatným produktom Jokisch (bez lepkavých zvyškov) a možno ich použiť aj ako hydraulický a prevodový olej.