Hoogrendement-slijpolieconcentraat 20 l

Artikelnummer: 084270 20
(9,20 € / 1 Litre)
op aanvraag
Op voorraad
14 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Uitvoering Jerrycan
Inhoud 20 l
Kleur lichtgeel
Vorm vloeibaar
Kinematische viscositeit 10 mm2/s
Opslagtemperatuur 5 °C - 40 °C
Producttype Snijolie / slijpolie
Refractometerwaarde 2

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 084270 20
EAN/GTIN 2050000971921
Nummer fabrikant 230842720

Omschrijving

Uitvoering:

Chloor-, formaldehyde- en boorzuurvrij koelsmeermiddel voor hoge eisen. Hogedrukadditieven voorkomen dat de smeerfilm loslaat; de film blijft ook bij maximale belasting in moleculaire dikte op het snijgereedschap aanwezig.
Hoogrendement-slijpconcentraat, helder als water (transparant), zodat uiteenlopende materialen onder goed zicht kunnen worden geslepen. Mengverhouding 1: 40 (2,5%).

Voordeel:

Verbetert de gereedschapsstandtijd, snijcapaciteit en oppervlaktekwaliteit. Chloorvrij − er ontstaan geen schadelijke dampen, milieuvriendelijk.
Concentraten zijn roestwerend, lakvriendelijk, fysiologisch onbezwaarlijk, zeer goed bestand tegen besmetting door bacteriën, en huidvriendelijk.

Tip:

Jokisch voerbaan- resp. geleidingsbaanolie zijn op aanvraag leverbaar.