Vysoko účinný rezný olej hustý, bez obsahu chlóru DAR 50 Visco 0,5

Č. pol.: 084220 0,5
(42,82 € / 1 Litre)
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
164 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Prevedenie striekacia flaša
Obsah 0,5 l
Farba hnedá
Bod vzplanutia 180 °C
Kimenatická viskozita 174 mm2/s
Teplota skladovania 5 °C - 40 °C
Druh produktu Rezný olej / brúsny olej

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 084220 0,5
EAN/GTIN 2050000966217
Číslo výrobcu 5908422500

Popis

Prevedenie:

Aplikácia pomocou mazacieho štetca, spreja, rozprašovača alebo mazacieho zariadenia.
Rezný olej pre najvyššie nároky. Zmes s normálnym minerálnym rezným olejom sa neodporúča (nie s olejom rozpustným vo vode).

Výhoda:

Vylepšená životnosť nástroja, rezný výkon a kvalita povrchu. Bez obsahu chlóru − nevznikajú žiadne škodlivé pary, prijateľné pre životné prostredie.

Použitie:

Univerzálne vhodné na trieskové obrábanie (frézovanie, sústruženie, vŕtanie, rezanie závitov, vystružovanie, preťahovanie, rezanie), ako aj na tvárnenie. Bezpodmienečne potrebné pri obrábaní ťažko obrobiteľných materiálov, ako sú ocele odolné voči korózii a teplu, niklové legúry, titan a podobne. Ideálne pre neželezné kovy.
Hustý tekutý výrobok na báze minerálneho oleja s veľmi dobrou vhodnosťou na rezanie závitov, dobrá priľnavosť.
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
    Obsah Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka