{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Serie | DAR 50 Visco | |
| Denominación del fabricante | Hochleistungs-Schneidöl dickflüssig, chlorfrei DAR 50 Visco | |
| Color | marrón | |
| Temperatura de almacenamiento desde | 5 °C | |
| Temperatura de almacenamiento hasta | 40 °C | |
| Aptitud para | Bronce; INOX; acero; cobre; latón | |
| Contenido | 500 ml | |
| Tipo de producto | Aceite de corte | |
| Unidad contenido | mililitros | |
| Modelo | Botella | |
| Forma | líquido | |
| Viscosidad cinemática mín. | 174 | |
| Viscosidad cinemática máx. | 174 | |
| Punto de inflamación | 180 °C | |
| Características | Sin cloro; respeto por el medio ambiente | |
| Contenido | pieza única |
| Número de artículo | 084220 0,5 | |
| EAN / GTIN | 2050000966217 | |
| Número del fabricante | 5908422500 | |
| Fabricante/responsable | Jokisch GmbH, Industriestraße 5, 33813 Oerlinghausen, Deutschland, www.jokisch-fluids.de |