Vysoko kvalitný rezný olej bez minerálnych olejov UV 80 5

Č. pol.: 084205 5
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
12 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Prevedenie Kanister
Obsah 5 l
Druh produktu Rezný olej / brúsny olej

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 084205 5
EAN/GTIN 2050002042056
Číslo výrobcu 7000204

Popis

Prevedenie:

Aplikácia pomocou mazacieho štetca, spreja, rozprašovača alebo mazacieho zariadenia.
Rezný olej pre najvyššie nároky, zmývateľný vodou, viskozitu je možné nastaviť vodou v závislosti od použitia.

Použitie:

Univerzálne vhodné na trieskové obrábanie (frézovanie, sústruženie, vŕtanie, rezanie závitov, vystružovanie, preťahovanie, rezanie), ako aj na tvárnenie. Bezpodmienečne potrebné pri obrábaní ťažko obrobiteľných materiálov, ako sú ocele odolné voči korózii a teplu, niklové legúry, titan a podobne. Ideálne pre neželezné kovy.
Aj na mazanie v minimálnom množstve, pretože neobsahuje minerálne oleje.