• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

Vysoce účinný řezný olej bez minerálních olejů UV 80, Obsah: 5l

Artiklové číslo: 084205 5
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
32 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Obsah (l) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada
UV 80
Označení výrobce
Hochleistungs-Schneidöl mineralölfrei UV 80
Barva
Žlutá
Vhodné pro
Bronz; INOX; mosaz; měď; ocel
Obsah
5 000 ml
Teplota skladování min.
5 °C
Teplota skladování max.
40 °C
Druh produktu
Řezný olej
Obsah jednotka
mililitr
Provedení
kanystr
Tvar
kapalný
Kinematická viskozita min.
57 mm2/s
Teplota samovznícení
325 °C
Bod vzplanutí
180 °C
Vlastnosti
Bez oleje
Obsah
jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 084205 5
EAN / GTIN 2050002042056
Číslo výrobce 7000204
Výrobce/odpovědná osoba Jokisch GmbH, Industriestraße 5, 33813 Oerlinghausen, Deutschland, www.jokisch-fluids.de

Popis

Provedení:

Nanáší se štětcem, sprejem, postřikovačem nebo mazacím zařízením.
Řezný olej pro nejvyšší nároky, omyvatelný vodou, viskozitu lze v závislosti na použití nastavit vodou.

Použití:

Univerzální pro obrábění (frézování, soustružení, vrtání, řezání závitů, vystružování, protahování, řezání) a vhodný k tváření. Bezpodmínečně potřebný při obrábění nesnadno obrobitelných materiálů, jako oceli odolné vůči korozi a vysoké teplotě, slitiny niklu, titanu a podobných materiálů. Ideální pro barevné kovy.
Též pro mazání minimálním množstvím, neboť neobsahuje minerální olej.