Lepiaca páska VHB™ 19X33

Č. pol.: 083789 19X33
(4,42 € / 1 Metre)
na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
0 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

USP1 VHB™
USP2 čierna
Označenie výrobcu 5952
Druh lepiacej pásky obojstranná
Lepiaca hmota akrylát
Lepiaca sila na oceli 5,5 N/mm
Rozťažnosť 300 %
Materiál Kryt silikonizovaný PE film
Teplota skladovania 20 °C
Sklad Vlhkosť vzduchu 50 %
Minimálna trvanlivosť 12 Mesiac
Farba čierna
Dĺžka 33 m
Šírka 19 mm
Hrúbka 1,1 mm
Druh produktu Lepiaca páska

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 083789 19X33
EAN/GTIN 4001895844911
Číslo výrobcu 7100211833

Popis

Prevedenie:

Obojstranná vysoko výkonná lepiaca páska vyrobená z čistého akrylového lepidla (VHB) pre trvalo pevné spoje. Vysoká okamžitá fixácia, odolnosť voči teplotám, poveternostným vplyvom, UV žiareniu a rozpúšťadlám. Vynikajúca tesniaca funkcia, tlmenie vibrácií.
3M™ 5952 je vhodné pre použitie v interiéri a exteriéri. Dá sa ľahko a rýchlo lepiť a ponúka vysoký výkon a dlhodobú odolnosť. Túto vysoko výkonnú a viskoelastickú pásku VHB používajte na širokú škálu povrchov, napríklad na práškové nátery.

Poznámka:

Na vyžiadanie sú k dispozícii ďalšie pásky 3M™ VHB™ v rôznych hrúbkach a dĺžkach.
Uvedená minimálna trvanlivosť produktov 3M™ sa vzťahuje na súlad so špecifikovanými smernicami o skladovaní.