Nastro adesivo VHB™ 19X33

Codice art.: 083789 19X33
(4,70 € / 1 Metre)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibilità successiva
0 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

USP1 VHB™
USP2 nero
Denominazione originale prodotto 5952
Tipo di nastro adesivo su due lati
Massa adesiva Acrilato
Forza adesiva su acciaio 5,5 N/mm
Elasticità 300 %
Materiale copertura Pellicola in PE siliconata
Temperatura di immagazzinamento 20 °C
Umidità dell’aria magazzino 50 %
Durata minima 12 mese
Colore nero
Lunghezza 33 m
Larghezza 19 mm
Spessore 1,1 mm
Tipo di prodotto Nastro adesivo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 083789 19X33
EAN / GTIN 4001895844911
Codice del produttore 7100211833

Descrizione

Esecuzione:

Nastro biadesivo ad alte prestazioni in pura colla acrilica (VHB) per incollaggi resistenti a lungo. Presa forte e istantanea; elevata resistenza alle alte temperature, alle intemperie, ai raggi UV e ai solventi. Funzione ermetizzante straordinaria, antivibrazioni.
Il nastro 3M™ 5952 è adatto per l’utilizzo in ambienti interni ed esterni. Questo metodo di incollaggio semplice e veloce offre un’elevata resistenza e una lunga durabilità. Applicabile su una vasta gamma di superfici (come ad es. termoverniciature), il nastro adesivo VHB si contraddistingue per una straordinaria efficienza e le ottime proprietà viscoelastiche.

Nota:

Altri nastri 3M™ VHB™ con diversi spessori e lunghezze disponibili su richiesta.
La durata minima indicata dei prodotti 3M™ è subordinata al rispetto delle norme di conservazione previste.