Presná lepiaca páska, súprava 30X50

Č. pol.: 083772 30X50
Nastavte cenu 8 ks (0,17 € / 1 Metre)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
448 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh lepiacej pásky jednostranná
Lepiaca hmota akrylát
Lepiaca sila na oceli 0,11 N/mm
Rozťažnosť 4 %
Pevnosť v ťahu 3,8 N/mm
Zvláštnosť odolné voci UV žiareniu; natrhnutelný rukou; ostrý farebný lem
Použitie viazanie; fixovanie; maskovanie; odlepovanie
odolné voči teplotám do 100 °C
Pravítko k dispozícii nie
Teplota skladovania 20 °C
Sklad Vlhkosť vzduchu 50 %
Minimálna trvanlivosť 12 Mesiac
Farba oranžová
Dĺžka 50 m
Šírka 30 mm
Hrúbka 0,08 mm
Počet lepiacich pások 8
Druh produktu Lepiaca páska

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 083772 30X50
EAN/GTIN 4062406242374

Popis

Prevedenie:

Univerzálne lepiace pásky na mnohé aplikácie, ako sú opravy, ochrana, maskovanie a balenie.
Na ostré farebné hrany na hladkých a mierne drsných povrchoch, odolné voči UV žiareniu.
  • Tenká štandardná maskovacia páska zo špeciálneho papiera (Washi) pre ostré farebné hrany a mierne drsné podklady
  • Dobrá priľnavosť a odolnosť proti roztrhnutiu.
  • Použitie v interiéri do 3 mesiacov a v exteriéri do 4 týždňov

Odporúčanie:

Pred lepením skontrolujte vhodnosť podkladu.