Precíziós ragasztószalag készlet 30X50

Cikkszám: 083772 30X50
Kedvezmény
68,54 €
Ár beállítása 8 Darab (0,08 € / 1 Metre)
Az ár a következő időpontig érvényes 2024. júl. 31.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
439 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Ragasztószalag fajtája egyoldalas
Ragasztó massza akrilát
Ragasztóerő acélon 0,11 N/mm
Tágulási képesség 4 %
Szakítószilárdság 3,8 N/mm
Különlegesség UV-álló; kézzel téphető; Éles színváltás
Felhasználás Kötegelés; Fixálás; Maszkolás; Leragasztás
Hőálló max. 100 °C
Béléssel nem
Tárolási hőmérséklet 20 °C
Tárolási levegő páratartalom 50 %
Eltarthatóság 12 monat
Festék narancssárga
Hossz 50 m
Szélesség 30 mm
Vastagság 0,08 mm
Ragasztószalagok száma 8
Termék fajtája Ragasztószalag

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 083772 30X50
EAN / GTIN 4062406242374

Leírás

Kivitel:

Univerzálisan használható ragasztószalagok számos felhasználási területre, mint pl. javítás, védelem, leragasztás és csomagolás.
Színek éles elválasztásához sima és enyhén érdes felületeken, UV-álló.
  • Vékony standard fedőszalag speciális (Washi) papírból színhatárok elválasztásához sima és enyhén érdes felületeken.
  • Jól tapad és szakadásálló.
  • A felhasználási idő beltérben akár 3 hónap és kültéren akár 4 hét.

Ajánlás:

Ragasztás előtt ellenőrizze a felület alkalmasságát.