Tiksli lipni juosta 30X50

Prekės Nr.: 083772 30X50
Rinkinio kaina 8 vnt. (0,17 € / 1 Metre)
reikia užklausti
Yra sandėlyje
439 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Lipnios juostos rūšis vienpusė
Klijai Akrilatas
Sukibimas su plienu 0,11 N/mm
Tamprumas 4 %
Stipris tempiant 3,8 N/mm
Ypatybė su UV filtru; galima įplėšti rankomis; aštri spalvota briauna
Paskirtis Rišimas; Tvirtinimas; Maskavimas; Priklijavimas
atsparus temperatūrai iki 100 °C
Yra pamušalas ne
Laikymo temperatūra 20 °C
Sandėlio oro drėgmė 50 %
Minimali naudojimo trukmė 12 mėnuo
Spalva oranžinis
Ilgis 50 m
Plotis 30 mm
Storis 0,08 mm
Lipnios juostos rulonų kiekis 8
Produkto rūšis Lipni juosta

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 083772 30X50
EAN / GTIN 4062406242374

Aprašymas

Modelis:

Universalios lipnios juostos įvairioms sritims, pvz.: remontui, apsaugai, maskavimui ir pakavimui.
Skirta aštrioms dažytoms briaunoms ant lygaus ir šiek tiek šiurkštaus paviršiaus, atspari UV spinduliams.
  • Plona standartinė maskavimo juosta, pagaminta iš specialaus popieriaus (Washi), skirta aštriems spalvotiems kraštams ant lygių ir šiek tiek grubių paviršių.
  • Puikus sukibimas ir atsparumas įplyšimams.
  • Naudojimo trukmė patalpose iki 3 mėnesių, o lauke – iki 4 savaičių.

Rekomendacija:

Prieš klijuodami patikrinkite pagrindo tinkamumą.