{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Označenie výrobcu | tesakrepp® 4334 | |
| Druh lepiacej pásky | jednostranná | |
| Podkladový materiál | papier | |
| Lepiaca hmota | akrylát | |
| Lepiaca sila na oceli | 0,19 N/mm | |
| Rozťažnosť | 4 % | |
| Pevnosť v ťahu | 0,3 N/mm | |
| Zvláštnosť | odolné voci UV žiareniu; možnost popisovania; natrhnutelný rukou | |
| Použitie | krycie práce | |
| odolné voči teplotám do | 120 °C | |
| Pravítko k dispozícii | nie | |
| Teplota skladovania | 15 °C - 35 °C | |
| Sklad Vlhkosť vzduchu | 50 % - 70 % | |
| Farba | žltkastý | |
| Dĺžka | 50 m | |
| Šírka | 19 mm | |
| Hrúbka | 0,09 mm | |
| Počet lepiacich pások | 1 | |
| Druh produktu | Lepiaca páska |
| Číslo položky | 083648 19X50 | |
| EAN/GTIN | 4042448816160 | |
| Číslo výrobcu | 04334-00000-00 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | tesa SE, Hugo-Kirchberg-Straße 1, 22839 NORDERSTEDT, Deutschland, www.tesa.de |