Nastro di carta crespa di precisione 19X50

Codice art.: 083648 19X50
(CHF 0.16 / 1 Metre)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
48 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto tesakrepp® 4334
Tipo di nastro adesivo su un lato
Materiale supporto Carta
Massa adesiva Acrilato
Forza adesiva su acciaio 0,19 N/mm
Elasticità 4 %
Resistenza alla trazione 0,3 N/mm
Particolarità Resistente ai raggi UV; siglabile; con strappo manuale
Applicazione Lavori di copertura
Resistente ad alte temperature fino a 120 °C
Guaina conduttrice presente no
Temperatura di immagazzinamento 15 °C - 35 °C
Umidità dell’aria magazzino 50 % - 70 %
Colore giallastro
Lunghezza 50 m
Larghezza 19 mm
Spessore 0,09 mm
Numero nastri adesivi 1
Tipo di prodotto Nastro adesivo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 083648 19X50
EAN / GTIN 4042448816160
Codice del produttore 04334-00000-00

Descrizione

Esecuzione:

tesakrepp® 4334 è dotato di un supporto carta molto sottile e resistente allo strappo. Garantisce una buona posizionabilità ed è utilizzabile fino a 8 settimane in ambienti esterni, nonché per lavori di spatolatura, pittura e verniciatura di alta qualità su bordi verniciati e colorati con spigoli vivi. Applicabile su diverse superfici delicate come per es. vetro, alluminio, HPVC e legno.

Nota:

La durata minima indicata dei prodotti tesa® è subordinata al rispetto delle norme di conservazione previste.