Fijn crêpeband 19X50

Artikelnummer: 083648 19X50
(0,15 € / 1 Metre)
op aanvraag
Op voorraad
470 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Fabrikantnummer tesakrepp® 4334
Type plakband eenzijdig
Dragermateriaal Papier
Lijm Acrylaat
Kleefkracht op staal 0,19 N/mm
Rekbaarheid 4 %
Trekvastheid 0,3 N/mm
Bijzonderheid UV-bestendig; beschrijfbaar; met de hand inscheurbaar
Toepassing Afdekwerkzaamheden
temperatuurbestendig tot 120 °C
Liner aanwezig nee
Opslagtemperatuur 15 °C - 35 °C
Magazijn luchtvochtigheid 50 % - 70 %
Kleur gelig
Lengte 50 m
Breedte 19 mm
Dikte 0,09 mm
Aantal tapes 1
Producttype Plakband

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 083648 19X50
EAN/GTIN 4042448816160
Nummer fabrikant 04334-00000-00

Omschrijving

Uitvoering:

Tesakrepp® 4334 bestaat uit een extra dunne en scheurvaste papierbasis. Maakt een goede positionering mogelijk en is geschikt voor maximaal 8 weken gebruik buiten, evenals voor hoogwaardige plamuur-, schilder- en laktechnieken met scherpe lak- en verfranden. Het kan worden gebruikt op verschillende, gevoelige oppervlakken zoals glas, aluminium, HPVC en hout.

Tip:

De aangegeven minimale houdbaarheid van tesa® producten heeft betrekking op het in acht nemen van de vermelde opslagrichtlijnen.