{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Označenie výrobcu | 471F | |
Druh lepiacej pásky | jednostranná | |
Podkladový materiál | PVC fólia | |
Lepiaca hmota | guma, živica | |
Lepiaca sila na oceli | 3,9 N/mm | |
Rozťažnosť | 265 % | |
Pevnosť v ťahu | 31,5 N/mm | |
odolné voči teplotám do | 75 °C | |
Pravítko k dispozícii | nie | |
Teplota skladovania | 20 °C | |
Sklad Vlhkosť vzduchu | 50 % | |
Odolnosť od dátumu výroby | 12 Mesiac | |
Farba | cervená | |
Dĺžka | 33 m | |
Šírka | 50 mm | |
Hrúbka | 0,13 mm | |
Druh produktu | Lepiaca páska |
Číslo položky | 083641 RED | |
EAN/GTIN | 051115688669 | |
Číslo výrobcu | 7100044655 |