Textilná lepiaca páska 48X50

Č. pol.: 083603 48X50
(0,23 € / 1 Metre)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 211 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Označenie výrobcu duct tape 74662
Druh lepiacej pásky jednostranná
Podkladový materiál PE film
Jemnosť tkaniny 27 mesh
Lepiaca hmota syntetický kaučuk
Lepiaca sila na oceli 0,44 N/mm
Rozťažnosť 19 %
Pevnosť v ťahu 3 N/mm
Zvláštnosť tlmiace; natrhnuteľný rukou; vodu odpudzujúca
Použitie utesnenie; viazanie; fixovanie; balenie; lepenie; upevňovanie
odolné voči teplotám do 60 °C
Pravítko k dispozícii nie
Teplota skladovania 15 °C - 35 °C
Sklad Vlhkosť vzduchu 50 % - 70 %
Farba čierna
Dĺžka 50 m
Šírka 38 mm
Hrúbka 0,215 mm
Druh produktu Lepiaca páska

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 083603 48X50
EAN/GTIN 4063565117893

Popis

Prevedenie:

tesa® 74662 duct tape má vynikajúcu priľnavosť aj na drsných a prašných povrchoch. Je vodoodolná, priľnavá a pružná. Ideálna na utesnenie rúr a vedení, ako aj na aplikácie na omietku a murivo. Dá sa ľahko roztrhnúť rukou pozdĺžne aj priečne.

Poznámka:

Uvedená minimálna trvanlivosť produktov tesa® sa vzťahuje na súlad so špecifikovanými smernicami o skladovaní.
Nový rozmer: Textilné pásky tesa 74662 sú o 2 mm širšie (50×50)!