Weefselversterkte tape 48X50

Artikelnummer: 083603 48X50
Korting
12,05 €
(0,12 € / 1 Metre)
Prijs geldig tot 31 jul. 2024
op aanvraag
Op voorraad
1.281 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Fabrikantnummer duct tape 74662
Type plakband eenzijdig
Dragermateriaal PE-film
Weefselfijnheid 27 mesh
Lijm Synthetisch rubber
Kleefkracht op staal 0,44 N/mm
Rekbaarheid 19 %
Trekvastheid 3 N/mm
Bijzonderheid buigzaam; met de hand inscheurbaar; waterafstotend
Toepassing Afdichten; Bundelen; Fixeren; Verpakken; Vastplakken; Bevestigen
temperatuurbestendig tot 60 °C
Liner aanwezig nee
Opslagtemperatuur 15 °C - 35 °C
Magazijn luchtvochtigheid 50 % - 70 %
Kleur zwart
Lengte 50 m
Breedte 38 mm
Dikte 0,215 mm
Producttype Plakband

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 083603 48X50
EAN/GTIN 4063565117893

Omschrijving

Uitvoering:

Tesa ® 74662 duct tape heeft een uitstekende kleefkracht, ook op ruwe en stoffige ondergronden. Het is watervast, buigzaam en flexibel. Ideaal voor het afdichten van buizen en leidingen en voor toepassingen op pleister- en metselwerk. Het is gemakkelijk met de hand in te scheuren in lengte- en dwarsrichting.

Tip:

De aangegeven minimale houdbaarheid van tesa® producten heeft betrekking op het in acht nemen van de vermelde opslagrichtlijnen.
Nieuwe afmeting: weefselbanden tesa 74662 zijn 2 mm breder (50×50)!