Cinta adhesiva de tejido 48X50

Número de artículo: 083603 48X50
(0,23 € / 1 Metros)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
1.281 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Quality Dress duct tape 74662
Tipo de cinta adhesiva de un lado
Material de base Lámina de PE
Finura de la tela 27 malla
Masa adhesiva Caucho sintético
Adherencia de acero 0,44 N/mm
Capacidad de estiramiento 19 %
Resistencia a la tracción 3 N/mm
Particularidad adaptable; desgarrable a mano; repelente al agua
Aplicación Sellar; Liar; Fijar; Embalar; Pegar; Fijar
resistente a altas temperaturas hasta 60 °C
con forro no
Temperatura de almacenamiento 15 °C - 35 °C
Humedad del almacén 50 % - 70 %
Color negro
Longitud 50 m
Anchura 38 mm
Espesor 0,215 mm
Tipo de producto Cinta adhesiva

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 083603 48X50
EAN / GTIN 4063565117893

Descripción

Ejecución:

La tesa® 74662 duct tape tiene una excelente fuerza adhesiva incluso en superficies rugosas y polvorientas. Es resistente al agua, adaptable y flexible. Ideal para hermetizar tubos y conductos, así como para aplicaciones de limpieza y mampostería. Es fácil de romper a mano en dirección longitudinal y transversal.

Nota:

La fecha de consumo preferente indicada de los productos tesa® está referida al cumplimiento de las directivas de almacenamiento especificadas.
Nuevas dimensiones: las cinta textiles Tesa 74662 son 2 mm más anchas ¡(50 x 50)!