Chladiaci sprej Mínus 45, Obsah: 500

Č. pol.: 083081 500
Cena za 1 ks (115,14 € / 1 Litre)
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    57,57 € / 1 ks
    (115,14 € / 1 Litre)
  • Od 12 ks
    47,98 € / 1 ks
    (95,96 € / 1 Litre)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
339 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Obsah Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

  • Označenie nebezpečných látok: GHS02: Plameň; GHS07: výkričník; GHS08: Ohrozenie zdravia; GHS09: Životné prostredie

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Prevedenie Sprej v dóze
Rozprašovacia hlavica Štandardná
Obsah 500 ml
Farba transparentná
Bod varu -19 °C
Teplota samovzplanutia 288 °C
Rozpustnosť vo vode ciastocne rozpustný
Označenie nebezpečných látok GHS02: Plameň; GHS07: výkričník; GHS08: Ohrozenie zdravia; GHS09: Životné prostredie
Druh produktu Chladiaci sprej

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 083081 500
EAN/GTIN 5412386067815
Číslo výrobcu 33164-AA
Výrobca/zodpovedná osoba CRC Industries Deutschland GmbH, Südring 9, 76473 IFFEZHEIM, Deutschland, www.crcind.com

Popis

Prevedenie:

Chladiaci sprej so silným chladiacim účinkom do −45 °C vďaka chladiacemu prostriedku na báze HFO, nie je horľavý. Odparí sa bez zvyškov. Uľahčuje vyhľadávanie porúch na elektronike, na zmršťovanie malých kovových dielov chladom, na šokové zmrazovanie gumy, plastu.

Poznámka:

Nedodáva sa do všetkých krajín. Expresné doručenie nie je možné.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka