• Ci trasferiamo!
    A partire dal 12 dicembre, l'eShop svizzero non sarà più accessibile a causa di una modifica del sistema.
    Dal 15 dicembre sarà possibile trovare il nuovo eShop all'indirizzo sfs.ch.
    I clienti esistenti riceveranno in anticipo un'e-mail con tutte le informazioni importanti.

Spray di raffreddamento Minus 45, Contenuto: 500ml

Codice art.: 083081 500
Prezzo per 1 Articolo (CHF 87.90 / 1 Litro)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF 43.95 / 1 Articolo
    (CHF 87.90 / 1 Litro)
  • da 12 Articolo
    CHF 36.60 / 1 Articolo
    (CHF 73.20 / 1 Litro)
su richiesta
Disponibile a magazzino
123 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Contenuto (ml) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Contrassegno di sostanza pericolosa: GHS02: Fiamma; GHS07 Attenzione; GHS08 nocivo per la salute; GHS09 nocivo per l'ambiente

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Esecuzione Bomboletta spray
Testina nebulizzatrice Standard
Contenuto 500 ml
Colore trasparente
Punto di ebollizione -19 °C
Temperatura di autocombustione 288 °C
Idrosolubilità parzialmente solubile
Contrassegno di sostanza pericolosa GHS02: Fiamma; GHS07 Attenzione; GHS08 nocivo per la salute; GHS09 nocivo per l'ambiente
Tipo di prodotto Spray di raffreddamento

Identificazione e classificazione

Codice articolo 083081 500
EAN / GTIN 5412386067815
Codice del produttore 33164-AA
Produttore/persona responsabile CRC Industries Deutschland GmbH, Südring 9, 76473 IFFEZHEIM, Deutschland, www.crcind.com

Descrizione

Esecuzione:

Spray di raffreddamento con potente effetto raffreddante fino a –45 °C grazie al lubrorefrigerante a base di HFO, non infiammabile. Evapora senza lasciare residui. Facilita la ricerca di guasti nell’elettronica, utile per il calettamento a freddo di elementi in metallo di piccole dimensioni e per il congelamento rapido di gomma e plastica.

Nota:

Non è disponibile in tutti i paesi. Fornitura espressa non disponibile.