Zinkový antikorózny sprej Galvacolor “2 in 1“ WHITE

Č. pol.: 083078 WHITE
(32,34 € / 1 Litre)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
205 kus/y s okamžitým dodaním
  • Označenie nebezpečných látok: GHS02: Plameň; GHS07: výkričník

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Prevedenie Sprej v dóze
Rozprašovacia hlavica Štandardná
Obsah 500 ml
Farba BIELA
Bod vzplanutia 15 °C
Teplota samovzplanutia > 200 °C
Rozpustnosť vo vode nerozpustný
RAL-číslo farby 9010
Označenie nebezpečných látok GHS02: Plameň; GHS07: výkričník
Druh produktu Zinkový sprej

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 083078 WHITE
EAN/GTIN 5412386007897
Číslo výrobcu 20587-HO

Popis

Prevedenie:

Vysoká dlhodobá ochrana, krátky čas spracovania. Kombinácia zinkfosfátového základného náteru a vysokokvalitných ochranných náterov vo farbách podľa RAL.

Poznámka:

Nedodáva sa do všetkých krajín. Expresné doručenie nie je možné.
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
    Farba Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka