Zinkový antikorozní sprej Galvacolor „2 in 1” WHITE

Artiklové číslo: 083078 WHITE
(CZK 840,00 / 1 Litre)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
202 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Označení nebezpečné látky: GHS02: Plamen; GHS07 upozornění

Údaje o výrobku

Technické údaje

Provedení sprej
Rozprašovací hlava standard
Obsah 500 ml
Barva WHITE
Bod vzplanutí 15 °C
Teplota samovznícení > 200 °C
Rozpustnost ve vodě nerozpustný
Číslo barvy RAL 9010
Označení nebezpečné látky GHS02: Plamen; GHS07 upozornění
Druh produktu Zinkový sprej

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 083078 WHITE
EAN / GTIN 5412386007897
Číslo výrobce 20587-HO

Popis

Provedení:

Zvýšená dlouhodobá ochrana, krátká doba zpracování. Kombinace zinkofosfátového základního nátěru a kvalitních ochranných laků v barevných odstínech RAL.

Poznámka:

Nelze dodávat ve všech zemích. Nelze dodávat expresním způsobem.
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
    Barva Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku