Alkalicko-mangánové batérie, Medzinárodná veľkosť: LR6

Č. pol.: 081663 LR6
Nový produkt
Nastavte cenu 24 kusy (0,84 € / 1 ks)
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
86 kus/y s okamžitým dodaním
Článok o nebezpečnom tovare

Expresné doručenie nie je možné v prípade nebezpečného tovaru.

Vybrať variant a počet kusov

Medzinárodná veľkosť Nastavte cenu 24 kusy (vrát. DPH)

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Počet dielov 24 kus
Séria LONGLIFE Power
Označenie výrobcu VARTA LONGLIFE Power
Druh produktu batéria
Hmotnosť 0,001 kg
Nennspannung 1,5 V
Anzahl enthaltener Batterien 24 kus
Batterieart alkalický mangán (AlMn)
Internationale Baugröße AA (LR6)
wiederaufladbar nie
Obsah súprava

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 081663 LR6
EAN/GTIN 4008496129904
Číslo výrobcu 04906301124
Výrobca/zodpovedná osoba VARTA Consumer Batteries GmbH & Co. KGaA, Alfred-Krupp-Strasse 9, 73479 Ellwangen, Deutschland, www.varta-ag.com

Popis

Prevedenie:

Kvalitná a výkonná alkalicko-mangánová značková batéria VARTA LONGLIFE Power pre použitie v prístrojoch s vysokou spotrebou energie.

Poznámka:

Kvalita „Made in Germany“ Garantovaná životnosť 10 rokov.